Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upnutím AW
WN 112, oceľ, zin. vločky, čierna, AW, val. hl. C
SKRUTKA-SOS-WN112-AW20-(DSS)-4,2X38
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochranná povrchová vrstva
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN 112 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Vrchný náter, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |