Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom

WN 4762 oceľ, poz., so šesťhran. hlavou, tvar C
SKRUTKA-VALC-WN4762-C-IS4-4,8X16

Obj. č. 011848 16

EAN 4024835340427

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom

Obj. č. 011848 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar hlavy v súlade s normou ISO 4762, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru

  • Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vnútorný pohon

HS4

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie