Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom
WN 4762 oceľ, poz., so šesťhran. hlavou, tvar C
SKRUTKA-VALC-WN4762-C-IS4-4,8X45
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar hlavy v súlade s normou ISO 4762, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Forma | C | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 45 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 5 mm | 
| Vnútorný pohon | HS4 | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie | 
| Tvar špičky | C |