Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom
WN 4762 oceľ, poz., so šesťhran. hlavou, tvar C
SKRUTKA-VALC-WN4762-C-IS4-4,8X50
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar hlavy v súlade s normou ISO 4762, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vnútorný pohon | HS4 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |