Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom

WN 4762, nehrdzavejúca oceľ A2, HEXSKT, tvar C
SKRUTKA-VALC-WN4762-C-IS5-A2/20H-5,5X48

Obj. č. 012615548

EAN 4038898122425

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom

Obj. č. 012615548

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar hlavy v súlade s normou ISO 4762, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
  • Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru

  • Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sú uvedené v norme DIN 7975
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

48 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Vnútorný pohon

HS5

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie