Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou Z

DIN 7981, oceľ, pozin., žltá, valc. hl. Z, tvar C

Obj. č. 0115212922

EAN 4024835719445

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou Z

Obj. č. 0115212922

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), upínanie PZ, valcová hlava, tvar C

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Vnútorný pohon

Z1

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie