Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie AW a povrchová úprava proti treniu

Nehr. oceľ A4, protišm. p. úp., valc. hl. AW, C
SKRUTKA-SOS.HL.-MAZANA-C-AW25-A4-5,5X65

Obj. č. 012755565

EAN 4045727053775

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie AW a povrchová úprava proti treniu

Obj. č. 012755565

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A4, povrchová úprava proti treniu, upínanie AW, vrátane samočistiacej drážky
  • Obsah dodávky: 1 hrot
Upozornenie

Vhodná pre vonkajšie použitie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie krytiek na konštrukcie priečok/zvislých priečok


Skrutky so samočistiacou drážkou pre optimálne skrutkovanie do izolačných materiálov

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

65 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3,95 mm

Vnútorný pohon

AW25

Tvar hlavy

Plochá hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

CS

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obsahuje Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie AW a povrchová úprava proti treniu:
1 x
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

Popis:
AW25; 25 mm
Množstvo: 1 x