Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie PH DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom

SKR SOSOV DIN7981 C H2 A2 3,5X25

Obj. č. 011935 25

EAN 4011231183376

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie PH DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom

Obj. č. 011935 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Skrutky do plechu sú závitotvorné skrutky. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného závitového otvoru

  • Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sú uvedené v norme DIN 7975

  • Typ C = závit s hrotom

  • Typ F = závit bez hrotu

  • Typ R = závit s oblým hrotom
Upozornenie

Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako skrutky do plechu z cementovanej ocele. Tieto skrutky preto nevytvárajú protizávit v oceľových plechoch. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

6,9 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnútorný pohon

H2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie