Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C, upínanie PH DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom
SKRUTKA-SOS.HL.-DIN7981-C-H1-A2-2,9X22
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutky do plechu sú závitotvorné skrutky. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného závitového otvoru
- Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sú uvedené v norme DIN 7975
- Typ C = závit s hrotom
- Typ F = závit bez hrotu
- Typ R = závit s oblým hrotom
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako skrutky do plechu z cementovanej ocele. Tieto skrutky preto nevytvárajú protizávit v oceľových plechoch. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H1 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |