Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar F s drážkou

DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, tvar F

Obj. č. 0110102995
EAN 4038898789659

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar F s drážkou

Obj. č. 0110102995

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7971, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar F
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

F

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

1,75 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Šírka štrbiny

0,8 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Valcová hlava

DIN

7971

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie