Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar F s drážkou
DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, tvar F
Obj. č. 0110103922
EAN 4038898707257
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7971, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar F
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,25 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Šírka štrbiny | 1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
DIN | 7971 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | F |