Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar F s drážkou

DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, tvar F

Obj. č. 0110103925

EAN 4038898116165

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar F s drážkou

Obj. č. 0110103925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7971, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar F
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

F

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,25 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Šírka štrbiny

1 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Valcová hlava

DIN

7971

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie