Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.
ISO 7051 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H1 ZNBHL 2,9X25
Obj. č.
425662925
EAN 4056807858258
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7051, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H1 |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |