Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.

ISO 7051 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H1 ZNBHL 2,9X9,5

Obj. č. 425662995

EAN 4056807858265

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.

Obj. č. 425662995

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7051, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7051

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H1

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie