Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.
ISO 7051 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 ZNBHL 3,5X13
Obj. č.
425663513
EAN 4056807858272
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7051, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |