Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.

ISO 7051 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 ZNBHL 3,5X22

Obj. č. 425663522
EAN 4056807858302

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so šoš. zdv. záp. hl.

Obj. č. 425663522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7051, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7051

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H2

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Výška hlavy (k1)

2,1 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A