Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou H, tvar F, s drážkou
DIN 7981, oceľ poz., pas. v hr., šoš.hl. H, tvar F
SCR-PANHD-DIN7981-F-H2-(VZD)-3,5X13
Obj. č. 4254513513
EAN 4059608355827
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), tvar F, upnutie PH
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | F |