Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou s upnutím AW
WN 115, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava AW
SKRUTKA-SOS.HL.-BL-AW20-(A2K)-3,9X16
Obj. č. 0115003916
EAN 4038898839026
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, upínanie AW
Valcová hlava
Najmä na krytky
Závit skrutky do plechu zodpovedajúci norme DIN EN ISO 1478
Objímka: AW 20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,85 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | CS |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!