Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C s drážkou Z DIN 7981, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, upínanie PZ, tvar C

DIN 7981, nehr. oceľ A2, valcová hlava Z, tvar C

Obj. č. 0119054819

EAN 4047376179424

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C s drážkou Z DIN 7981, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, upínanie PZ, tvar C

Obj. č. 0119054819

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Upozornenie

Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,55 mm

Vnútorný pohon

Z2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie