Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C s drážkou Z

DIN 7981, oceľ, ponik., valcová hlava H, tvar C

Obj. č. 0115043995

EAN 4046778696768

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C s drážkou Z

Obj. č. 0115043995

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, oceľ, poniklovaná (E2J), valcová hlava PH, tvar C

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vnútorný pohon

H2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie