Skrutka do plechu so zapustenou valcovou hlavou Z
Oceľ, pozinkovaná, valcová hlava Z na krytky
SKRUTKA-SOS.HL.-BLGWD-Z2-(A2K)-3,9X22
Obj. č. 012603922
EAN 4011231190893
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, modrá pozinkovaná (A2K), upnutie PZ, najmä na krytky
Závit pre skrutky do plechu zodpovedajúci norme EN ISO 1478
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,85 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | CS |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!