Skrutka do plechu so zápustnou hlavou DIN 7982, čierna oceľ, zinkovo-niklová povrchová úprava (ZNBHL)
SKR-CS-DIN7982-C-H2-(ZNBHL)-3,9X13
Obj. č. 425563913
EAN 4056807481913
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | C |