Skrutka do plechu so zápustnou hlavou H, tvar F ISO 7050, nehrdzavejúca oceľ A2 70
ISO 7050, nehrdz. oc. A2 20H, záp. hl. H, tvar F
Obj. č.
011694213
EAN 4057708829934
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 7982
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Trieda tvrdosti | 20H |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | F |