Skrutka do plechu so zápustnou hlavou
DIN 7982, oceľ, pozin., žltá, záp. hlava H, tvar C
Obj. č. 011603595
EAN 4024835719667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7982, žltá, galvanizovaná oceľ (A2C). S hlavou Phillips.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |