Skrutka do plechu so zápustnou hlavou
DIN 7982, oceľ, pozink., záp. hlava TX, tvar F
Obj. č. 0116505513
EAN 4038898565321
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7982, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), TX, tvar F
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,4 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | F |