Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so zápustnou hlavou

ISO 7050, oceľ, zinok-nikel, č., záp. hl. H, tv. C

Obj. č. 425564219

EAN 4060053694119

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so zápustnou hlavou

Obj. č. 425564219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7050, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

2,60 mm

Vnútorný pohon

H2

Spôsob upínania

H

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie