Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2, s hrotom
DIN 7982, nehr. oceľ A2, zápustná hlava H, tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H1 A2 2,9X32
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
 - Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
 - Tvar C = so závitom a hrotom
 - Tvar F = so závitom bez hrotu
 - Tvar R = so závitom a zaobleným hrotom
 
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | C  | 
Menovitý priemer (d1)  | 2,9 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 32 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 5,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 1,7 mm  | 
Vnútorný pohon  | H1  | 
Spôsob upínania  | H  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava 80 stupňov  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  | 
Tvar špičky  | C  |