Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H2 A2K 4,2X25
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.
- Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |