Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H2 A2K 4,8X32

Obj. č. 011648 32

EAN 4011231179102

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 011648 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.

  • Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.

  • Tvar C = závit s hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

H2

Spôsob upínania

H

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie