Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKRUTKA-ZAP-DIN7982-C-H1-(A2K)-2,2X6,5

Obj. č. 011622 65

EAN 4024835915359

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 011622 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.

  • Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.

  • Tvar C = závit s hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,2 mm

Dĺžka (l1)

6,5 mm

Priemer hlavy (dk)

4,3 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Vnútorný pohon

H1

Spôsob upínania

H

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie