Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKRUTKA-ZAP-DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X45
Obj. č. 011655 45
EAN 4011231179607
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.
 - Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
 - Tvar C = závit s hrotom
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | C  | 
Menovitý priemer (d1)  | 5,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 45 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10,8 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,4 mm  | 
Vnútorný pohon  | H3  | 
Spôsob upínania  | H  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava 80 stupňov  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  | 
Tvar špičky  | C  |