Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H
DIN 7982, nehrdz. oceľ A4, zápustná hlava H tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H3 A4 5,5X45
Obj. č.
012725545
EAN 4058794994063
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,4 mm |
Vnútorný pohon | H3 |
Spôsob upínania | PH |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |