Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H
DIN 7982, nehrdz.oc. A2, geomet, záp. hl. H, tv. C
SKRUTKA-ZAP-DIN7982-C-H2-A2-(GEO)-4,8X70
Obj. č. 012384870
EAN 4011231188579
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |