Skrutka do plechu, šošovková hlava s prírubou
Oceľ Delta Seal, čierna, šošovková hlava H
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-H2-(DSS)-3,9X16
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, čierna, Delta Seal, upínanie PH
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Vhodná pre všetky skrutkové spoje mäkkých materiálov (napr. plasty) k interiéru motorových vozidiel, napr. palubná doska, obloženie interiéru a pod.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Vrchný náter, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Hrúbka podložky (t) | 1 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |