Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu, šošovková hlava s prírubou

Oceľ Delta Seal, čierna, šošovková hlava H
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-H2-(DSS)-4,8X32

Obj. č. 013404832

EAN 4011231193122

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu, šošovková hlava s prírubou

Obj. č. 013404832

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, čierna, Delta Seal, upínanie PH
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre všetky skrutkové spoje mäkkých materiálov (napr. plasty) k interiéru motorových vozidiel, napr. palubná doska, obloženie interiéru a pod.

Materiál

Oceľ

Povrch

Vrchný náter, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

3,25 mm

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H2

Hrúbka podložky (t)

1,2 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie