Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu, šošovkovitá hlava, ďalšie

Skrutka do plechu, šošovkovitá hlava, ďalšie

Obj. č. 0119994245

EAN 4061338308172

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu, šošovkovitá hlava, ďalšie

Obj. č. 0119994245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3000 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Vnútorný pohon

AW25

DIN

7981

Normy

ISO 7049, DIN 7981

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie