Skrutka do plechu, valcová hlava
ISO 7049, oceľ, zinok-nikel, čierna, H, tvar F
Obj. č.
4254694813
EAN 4056807482606
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7049, oceľ, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,7 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 7049 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | F |