Skrutka do plechu, valcová hlava s prírubou, tvar C
WN 113, oc., Delta Seal, čier., pr. AW, šoš. hl. C
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X19
Obj. č. 011333919
EAN 4038898407775
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochranná povrchová vrstva
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubná doska, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.
![]()  | |
Normy  | WN 113  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Vrchný náter, čierny  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | C  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava s nákružkom  | 
Menovitý priemer (d1)  | 3,9 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 19 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,1 mm  | 
Spôsob upínania  | AW  | 
Vnútorný pohon  | AW20  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |