Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu, valcová hlava s prírubou, tvar C

WN 113, oc., Delta Seal, čier., pr. AW, šoš. hl. C
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X38

Obj. č. 011334838

EAN 4038898408321

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu, valcová hlava s prírubou, tvar C

Obj. č. 011334838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, čierna, Delta Seal, s hlavou AW

Ochranná povrchová vrstva


Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubná doska, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.

Normy

WN 113

Materiál

Oceľ

Povrch

Vrchný náter, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,9 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW25

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie