Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do porobetónu EUROFAST® GBS-6

Oceľová pozink. strieb. skrutka EUROFAST GBS-6
SKRUTKA(GBS-60070) 6,0X70

Obj. č. 0838060070

EAN 4038898957577

Cena za zvolené balenie
Skrutka do porobetónu EUROFAST® GBS-6

Obj. č. 0838060070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samovrtná klampiarska skrutka na upevňovanie strešnej krytiny a izolácie na porobetón a drevené povrchy. Oceľ

Na použitie s prítlačnými doskami, tvar: D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik TLK

Upozornenie

Dĺžka upevňovacieho prvku na


  • Porobetón = strešná konštrukcia + min. 60 mm

  • drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plochá strecha

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

60 mm

Priemer hlavy (d2)

9 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vnútorný pohon

TX25

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie