Skrutka do porobetónu EUROFAST® GBS-6
Oceľová pozink. strieb. skrutka EUROFAST GBS-6
SKRUTKA (GBS-60100) 6,0X100
Obj. č. 0838060100
EAN 4038898957645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samovrtná klampiarska skrutka na upevňovanie strešnej krytiny a izolácie na porobetón a drevené povrchy. Oceľ
Na použitie s prítlačnými doskami, tvar: D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik TLK
Upozornenie
Dĺžka upevňovacieho prvku na
- Porobetón = strešná konštrukcia + min. 60 mm
- drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Plochá strecha
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 80 mm |
Priemer hlavy (d2) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |