Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do pórobetónu EUROFAST® GBS-8

Oceľová pozink. strieb. skrutka EUROFAST GBS-8
SKRUTKA TX25 8X160 (GBS-80160)

Obj. č. 0838068160
EAN 4052703852420

Cena za zvolené balenie
Skrutka do pórobetónu EUROFAST® GBS-8

Obj. č. 0838068160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strešná skrutka na upevňovanie izolácie a strešných plechov na pórobetón, oceľ

Na použitie s prídržnými platňami, tvar: D (hlboký)

Upozornenie
  • Dĺžka upevňovacieho prvku na pórobetóne = strešná konštrukcia + min. 60 mm

  • Dĺžka upevňovacieho prvku na drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

160 mm

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

70 mm

Priemer hlavy (d2)

9,75 mm

Výška hlavy (k1)

2,9 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vnútorný pohon

TX25

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie