Skrutka do sadrokartónových dosiek
Skrutka do sadrokart. dosiek, fosfát. oceľ, H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-SADROKARTON-5,5X38
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutkovanie sadrokartónových dosiek na seba
- Ostrý hrubý závit
- Tvrdená, fosfátová oceľ
- Zápustná hlava s upínaním Phillips PH 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 5,5 mm |
Dĺžka (l) | 38 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 32 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |