Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do stĺpov so 6 otvormi, pozinkovaná

Pozinkovaná oceľ, šesťhran
SKRUTKA KUT. SPOJ. 4.8 SW4 (A2K) 7X50

Obj. č. 027627 50

EAN 4011231319003

Cena za zvolené balenie
Skrutka do stĺpov so 6 otvormi, pozinkovaná

Obj. č. 027627 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž dielov pri výrobe nábytku a v dielňach

Pozinkovaná oceľ, šesťhran



Základňu skrutky zakryte krytkou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaPre nábytkové diely s vopred navŕtanými otvormi, na montáž dielov pri výrobe nábytku a v dielňach
PokynyPred vložením skrutky vyvŕtajte vodiaci otvor s priemerom podľa strednej časti skrutky.

Menovitý priemer (d)

7 mm

Priemer stopky (ds)

7,0 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka drieku (l1)

9,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Priemer hlavy (dh)

10,0 mm

Výška hlavy (k)

0,8 mm

Vnútorný pohon

HS4

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (lg)

40,0 mm

Priemer jadra

4,8 mm

Tvar špičky

Plochý

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 4X100

Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
x 1 ks
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Stupňovitý vrták

VRTAK STUPNOVY S DORAZ. KRUZKOM

S dorazovým krúžkom