Skrutka do suchých stien Top Head
Oceľ, fosfátová, hlava Top Head, H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-TOPHEAD-H2-3,5X25
Obj. č. 018963525
EAN 4038898521792
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Patentovaný tvar hlavy
Zabraňuje odieraniu hlavy skrutky Papier dokonale prilieha k hlave skrutky, vďaka čomu zabezpečuje rýchlu a bezproblémovú aplikáciu pomocou hladičky.
Hladké osadenie skrutky vďaka ostrému hrotu a závitom
Rýchle zaskrutkovanie vďaka ostrým závitom
Tvrdená, fosfátová oceľ
Upínanie Philips PH 2
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 20 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Horná hlava |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |