Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien Top Head

Oceľ, fosfátová, hlava Top Head, H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-TOPHEAD-H2-4X45

Obj. č. 018964045

EAN 4011231998352

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien Top Head

Obj. č. 018964045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Patentovaná skrutka do suchých stien na upevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým konštrukciám (nosníky C a profily U) a drevené konštrukcie

Patentovaný tvar hlavy


Zabraňuje odieraniu hlavy skrutky Papier dokonale prilieha k hlave skrutky, vďaka čomu zabezpečuje rýchlu a bezproblémovú aplikáciu pomocou hladičky.



Hladké osadenie skrutky vďaka ostrému hrotu a závitom



Rýchle zaskrutkovanie vďaka ostrým závitom



Tvrdená, fosfátová oceľ



Upínanie Philips PH 2

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg)

40 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Horná hlava

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie