Skrutka do suchých stien s dvojitým závitom, spojená pásom
Oceľ, fos., dvoj. čiast. závit, záp. hl. H, vyst.
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-ZAP-H2-3,9X35
Obj. č. 017923935
EAN 4011231234986
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu | 28 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,3 mm |
Výška hlavy (k) | 2,85 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | fosfátované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Sadrokartón, Vnútorné vybavenie |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!