Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien s hrubým závitom

Oceľ, fosfátovaná, hrubý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-GRGWD-H2-3,9X40/28

Obj. č. 018939 40

EAN 4011231244251

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien s hrubým závitom

Obj. č. 018939 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na priskrutkovanie k rôznym dreveným základným konštrukciám

  • Mimoriadne hlboké závity s ostrým hrotom

  • Kalená, fosfátová oceľ

  • Trúbková hlava s krížovou hlavou PH 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg)

28 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie