Skrutka do suchých stien s hrubým závitom
Oceľ, fosfátovaná, hrubý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-GRGWD-H2-5X90/60
Obj. č. 01895 90
EAN 4011231244497
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na priskrutkovanie k rôznym dreveným základným konštrukciám
- Mimoriadne hlboké závity s ostrým hrotom
- Kalená, fosfátová oceľ
- Trúbková hlava s krížovou hlavou PH 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 90 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |