Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená

Oceľ, fosfátová, hrubý závit H, skupinová
SKRUTKA FOSFAT RIED ZAVIT ZAS 3,9X35

Obj. č. 017983935

EAN 4024835037976

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená

Obj. č. 017983935

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hromadne balený skrutkový nástavec
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

28 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie